Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0 P forgácslapcsavar
Kompressziós hatással rendelkező csavar. Lemezanyagokhoz tökéletes. Különösen alkalmas belső vasalatokhoz és bútorépítéshez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A zárófogazott menet segítségével az alkatrészek optimális mértékben összenyomódnak. Ez megakadályozza, hogy az alkatrészek között hézag alakuljon ki, illetve, hogy a hagyományos forgácslapcsavar süllyesztett feje túl mélyen süllyesztődjön bele az alkatrészbe.
AW-behajtás
- Maximális erőátvitel
- Nincs imbolygás
Süllyesztett fej és marózsebek
- Tiszta és egyszerű süllyesztékmarás
- Nem károsítja a faanyagok bevonatát
Fej alatti menet
- Tökéletesen összehúzza az alkatrészeket
- Megnövelt túlnyomaték
Aszimmetrikus durva menet
- Egyszerű csavarozás
- Gyors feldolgozási idő
Szimmetrikus hegy
Gyors és biztos elhelyezés
* Különösen alkalmas 2 forgácslap merevítéséhez, vastagság 16 mm
** Különösen alkalmas 2 forgácslap merevítéséhez, vastagság 19 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!