A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0 HB Faszerkezetépítő csavar
Kifejezetten alkalmas faszerkezetek építéséhez/ácsmunkákhoz, beton- és zsaluzat építményekhez, valamint minden egyéb olyan fa/fa csavarkötésekhez, ahol rosszabb minőségű faanyagot használnak.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!



Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hegy
A 25°-os hegy lehetővé teszi a pontos pozicionálást. Csavar a hegy területén ellenmenettel, mely nagymértékben csökkenti a fában ébredő hasítási erőket, főleg a szélek területén. A behajtási nyomaték számottevően kevesebb, mint a hagyományos forgácslapcsavarok esetében, így meghosszabbítja a munkaeszköz és a keményfémél élettartamát.
Menet
A műanyag csúszássegítő bevonatos aszimmetrikus durva menet 30%-os munkaidő megtakarítást jelent.
Szármaró
A szármaró a menet után 20%-kal csökkenti a becsavarási nyomatékot.
Vékony szár
A vékony szár lehetővé teszi a hézagok nélküli, feszítésmentes csavarkötést.
Süllyesztett marófej
60°-os süllyesztett marófej a könnyű, tiszta süllyesztékmarásért tömör épületfába és bevont falapokba.
AW® behajtás
- Megnövelt erőátvitel
- Optimális központosítás
- Hosszú élettartam
- Az egyenletes erőeloszlás meggátolja a bevonat károsodását
Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, nyirkos helyiségekben, valamint klórgázt tartalmazó környezetben.
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan magas páratartalomnak vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 nemesacél csavarokat. A nikkel- és a sárgaréz bevonatok csak dekorációs célokra alkalmazhatók = nem véd a korrózió ellen!
Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony, stb.), hanem használjon dübelcsavart pl. Würth ASSY D, cikksz. 0151, (süllyesztett fejű) vagy cikksz. 0153 (D-fejű)
ETA–11/0190
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!