Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Belső kulcsnyílású hernyócsavar vágógyűrűvel
ASME B18.3 acélötvözet, felületkezeletlen, UNC (szabványos menet)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1 INCH (in) = 25,4 mm
Az „ötvözet” szilárdsági osztály a 12.9 metrikus szilárdsági osztályhoz hasonlítható, és az ASTM F912 szabvány szabályozza.
A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 3A (külső menethez)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!