Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar ASME B18.2.1, felületkezeletlen 316 nemesacél, UNC (metrikus ISO menethez hasonló)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A menethossz az ASME B18.2.1 szabvány előírásain alapszik
1 INCH (in) = 25,4 mm
A 316 szilárdsági osztályú acél az A4 nemesacélhoz hasonló. A szilárdsági tulajdonságok meghatározásához az ASTM F593 szabvány szolgált alapként
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!