Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar ASME B18.2.1, kékre passzivált horganyzott GR5 acél (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A szilárdsági tulajdonságokat az SAE J429 szabvány szabályozza
A menethossz az ASME B18.2.1 szabvány előírásain alapszik
1 hüvelyk (col) = 25,4 mm
A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 2A (külső menethez)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!