Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm
A távtartó csavar ideális ablak- és ajtókeretek gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába történő rögzítéséhez. Optimalizált menetkialakítással és speciális bevonattal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Speciális bevonattal és optimalizált menetkialakítással
- Feszültségmentes távtartós szerelés bármilyen anyagból készült keret gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába történő rögzítéséhez
- Tesztelt betörésálló tulajdonságok, RC3 betörésvédelmi osztály
- Betörésálló szerelés, RC2 és RC3 betörésvédelmi osztály
- Rövid szerelési idő, mert nincs szükség szerelőszerszámokra
- Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül
Engedély:
DIBt National műszaki engedély ablakkeretek betonba és falazatba történő rögzítéséhez, Z-21.1-2097
Vizsgálati jegyzőkönyvek:
211 43728. számú vizsgálati jegyzőkönyv. Tesztelt betörésálló tulajdonságok, RC3 osztály. Műanyag ablakok rögzítése gázbeton falazatba, PP2-0.35.
Vizsgálati jelentés száma: 105 42538/1. Műanyag ablak szerelése gázbeton falazatba, PP2-0.35. A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.
Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). Olvassa el az útmutatót ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez (cikksz. 5995 000 000). A vonatkozó irányelvekkel és előírásokkal összhangban az ablakok kiesés elleni védelme érdekében a jóváhagyott rögzítőrendszert (pl. W-ABZ ablakszerelő sínt) kell használni, vagy esetenként jóváhagyást kell igényelni.
Engedély:
DIBt National műszaki engedély ablakkeretek betonba és falazatba történő rögzítéséhez, Z-21.1-2097
Vizsgálati jegyzőkönyvek:
211 43728. számú vizsgálati jegyzőkönyv. Tesztelt betörésálló tulajdonságok, RC3 osztály. Műanyag ablakok rögzítése gázbeton falazatba, PP2-0.35.
Vizsgálati jelentés száma: 105 42538/1. Műanyag ablak szerelése gázbeton falazatba, PP2-0.35. A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.
Ablak- és ajtókeretek gyors és feszültségmentes, távtartós beszerelése
- Gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába
- Egyszerű beszerelés gázbetonba: Az AMO-Y-csavar előfúrás nélkül behajtható a gázbetonba
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!