Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék
Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Az összes M-CUBE 18 V-os Li-ion akkumulátorcsomag töltéséhez
- A 8 A-es vagy nagyobb töltőáramú töltőkészülékek esetében a töltőkészülék aktív hűtőfunkciója biztosítja a csatlakoztatott akkumulátorcsomag még gyorsabb töltését
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!