ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat
8 bemenetes/kimenetes ADR-típus, szerelvények nélkül
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
- Ház anyaga: vízálló, műanyagból készült
- Zárószerkezet: 2 darab rögzítőkapocs
- Rögzítés: 2 furat, 5,5 mm, tengelytávolság 100 mm
- 8 db 18,5 mm átmérőjű furat PG 11 menetes csatlakozókhoz (4 furat PG 11 méretről PG 13,5 méretre bővíthető)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!