Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat
ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat - 1
ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat

4 bemenetes/kimenetes ADR-típus, szerelvényekkel kompletten
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
Ház anyaga: vízálló, műanyagból készült



Csatlakozó: 4 db M 20 x 1,5 csatlakozómenet (vagy alternatívaként: PG 13,5 menetes csatlakozók)



Zárószerkezet: 4 csavar



Rögzítőanyagok: 2 furat, 5,5 mm, tengelytávolság 150 mm



Tartalom:


  • Tömítőzárak, 3 x M20

  • 1 db összetett tömítőbetét

  • 4 db csavar, 4 x 20, A2

  • 2 db tömítőalátét