Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat
4 bemenetes/kimenetes ADR-típus, szerelvényekkel kompletten
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ház anyaga: vízálló, műanyagból készült
Csatlakozó: 4 db M 20 x 1,5 csatlakozómenet (vagy alternatívaként: PG 13,5 menetes csatlakozók)
Zárószerkezet: 4 csavar
Rögzítőanyagok: 2 furat, 5,5 mm, tengelytávolság 150 mm
Tartalom:
- Tömítőzárak, 3 x M20
- 1 db összetett tömítőbetét
- 4 db csavar, 4 x 20, A2
- 2 db tömítőalátét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!