Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat
ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat - 1
ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat

16 bemenetes/kimenetes ADR-típus, szerelvényekkel kompletten
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
Ház anyaga: vízálló, műanyagból készült



Csatlakozó: 10 db PG 9 menetes csatlakozó, 5 db PG 13,5 menetes csatlakozó, 1 db PG 16 menetes csatlakozó (4 furat PG 9/PG 13,5 méretről PG 16 méretre bővíthető)



Zárószerkezet: 2 darab rugós csíptető vagy 4 db csavar



Rögzítés: 4 db 5,5 mm-es furat, tengelytávolság 65/110 mm



Tartalom:


  • Tömítőzárak, 4 x PG 9, 2 x PG 13,5, 1 x PG 16

  • 1 db összetett tömítőbetét

  • 4 db csavar, 4 x 20, A2