Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ABS Szigetelőgallér, BITU
ABS-LockSeal BITU – szigetelő gallérok rögzítési pontokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csiszolással, bitumentetőkhöz. 16 mm-es és 42 mm-es támaszokhoz, hőre zsugorodó csővel.
- Csiszolt, bitumentetőkhöz
- 16 mm-es és 42 mm-es támaszokhoz
- Hőre zsugorodó csővel
- Gyökérálló
- Lemez átmérője 42 cm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!