7 krimpelt csatlakozóval (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Két különböző gumi tömítéssel együtt max. 15 mm átmérőjű tömlővezetékekhez vagy ND13 (névleges átmérő) hullámos csőhöz
ADR által jóváhagyott, TÜV által tanúsított, ISO 7638 szabványnak megfelelő
A vontató járműre, valamint az utánfutóra vagy a kétkerekű utánfutóra felszerelve
Használható ABS-rendszerű (blokkolásgátló fékrendszer), vagy EBS-rendszerű (elektronikus fékrendszer) vontató járművekhez, utánfutókhoz és kétkerekű utánfutókhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!