Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
24 V Standard ABS/EBS dugasz Fékrendszerekhez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

24 V Standard ABS/EBS dugasz Fékrendszerekhez
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
  • Húzó tehermentesítéssel

  • 7 krimpelt csatlakozóval (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)

ADR által jóváhagyott, TÜV által tanúsított, ISO 7638 szabványnak megfelelő