Zárótárcsa rugós alátét, S forma A4 nemesacél, felületkezeletlen
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zárótárcsa rugós alátét, S forma A4 nemesacél, felületkezeletlen
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
- S típus (keskeny): az 5.6-os szilárdsági osztállyal bezárólag, normál vagy kis fejfelfekvési felülettel
- Védelem típusa: Csavarrögzítő
- A4 nemesacél, anyagszám 1.4401
- Súrlódásos kötés a rugóerőnek köszönhetően
- A speciálisan dombornyomott felületnek köszönhetően mechanikus fogazású
- Védi az alátámasztó felszínt a károsodástól (az alátét nem forog el a szerelés során)
- Minimális meghúzási nyomaték-eloszlás
Alkalmazási terület
Gép- és rendszerépítés, hajtástechnika, szállítószalag technológia, haszongépjárművek, építőipari gépek, járműgyártás, mezőgazdasági technológia, élelmiszeripar stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!