Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zárótárcsa rugós alátét, K forma A4 nemesacél, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- K típus: elektromosan vezető kötésekhez
- Az alátét alsó oldalán lévő fogaknak köszönhetően a ≤100 µm-es bevonatrétegek áthatolhatók az alapanyaggal történő érintkezéshez
- Védelem típusa: Csavarrögzítő
- A4 nemesacél, anyagszám 1.4401
- Súrlódásos kötés a rugóerőnek köszönhetően
- A speciálisan dombornyomott felületnek köszönhetően mechanikus fogazású
- Minimális meghúzási nyomaték-eloszlás
Gép- és rendszerépítés, hajtástechnika, szállítószalag technológia, haszongépjárművek, építőipari gépek, járműgyártás, mezőgazdasági technológia, élelmiszeripar stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!