Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980-hoz hasonló, acél, 8, vörösréz bevonatú
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980-hoz hasonló, acél, 8, vörösréz bevonatú - 1
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980-hoz hasonló, acél, 8, vörösréz bevonatú - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980-hoz hasonló, acél, 8, vörösréz bevonatú

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
A DIN 980 szabványt visszavonták, és az ISO 7042 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).