Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
7-pólusú csatlakozó, 12 V
A gumi tömítéssel ellátott menetes csatlakozó védelmet nyújt fröccsenő víz és kosz ellen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
9,2 mm - 11,5 mm-es átmérőjű vezetékekhez alkalmas menetes csatlakozó
Az alumíniumból készült típus kábel húzó tehermentesítéssel
7-pólusú rendszer:
- A fedélben lévő horony a dugaszolóaljzatban tartja a csatlakozót
- Nagyobb húzó terheléseknek ellenálló csavaros csatlakozások
- Üzemi hőmérséklet: -25 °C és +75 °C között
- Az ISO 1724 szabványnak megfelelő csatlakozó jelölések
- Áram névleges értéke: Max. 25 A (2,5 mm²-es huzallal)
ISO 1724-nek megfelelő (N-változat)
Utánfutóra szerelve
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!