A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Általános adatok:
- Az N-típus megfelel az ISO 1185 szabványnak
- Az N-típus megfelel az ISO 3731 szabványnak
- ISO 1185 vagy ISO 3731 szabványnak megfelelő csatlakozó jelölések
- Az 1/31 érintkező típusszám lehet hüvely vagy csap, így elkerülhető az N- és az S-típus összekeverése
Áram névleges értéke max.: 25 A (2,5 mm²-es huzallal), 16 A (1,5 mm²-es huzallal)
A gumi szigetelőgyűrű a szállítási terjedelem része
A vontató járműre, valamint az utánfutóra vagy a kétkerekű utánfutóra felszerelve
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!