Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
7-pólusú dugalj, 12 V Megszakító érintkező a hátsó ködlámpához

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

7-pólusú dugalj, 12 V Megszakító érintkező a hátsó ködlámpához

Megszakító érintkező a hátsó ködlámpához

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Az utánfutó ráerősítésekor a vontató jármű hátsó ködlámpája kikapcsol



7-pólusú rendszer:


  • A fedélben lévő horony a dugaszolóaljzatban tartja a csatlakozót

  • Nagyobb húzó terheléseknek ellenálló csavaros csatlakozások

  • Üzemi hőmérséklet: -25 °C és +75 °C között

  • Az ISO 1724 szabványnak megfelelő csatlakozó jelölések

  • Áram névleges értéke: Max. 25 A (2,5 mm²-es huzallal)

ISO 1724-nek megfelelő (N-változat)