Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Adapterkészlet, 6 a 2-ben, professzionális 2 részes
Ez a készlet lehetővé teszi, hogy például dugókulcsbetéteket könnyen szerszámokhoz rögzítsen.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
6 adapter helyett 2
A kiemelhető, négyszögletes csapszeg az Ön igényeinek megfelelően illeszkedik az adapterekhez, így helyettesíti a szabványos adaptereket. Ezeket mind kicsinyítésre, mind nagyításra használhatja
Szállítási terjedelem:
- 1x 1. méret: 1/4 colról 3/8 colra; hossz: 50 mm
- 1x 2. méret: 3/8 colról 1/2 colra; hossz: 65 mm
- Kombinálva 1/4 colról 1/2 colra is lehetséges
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!