Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális tisztítószer Szilikon fluid
Nagynyomású és padló tisztító kereskedelmi és ipari célokra.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális alkalmazás
Az alkalmazástól és a szennyeződés mértékétől függően legfeljebb 1:200 arányú hígítás lehetséges.
Ez azt jelenti, hogy csak 1 liter termékre van szükség 200 liter tisztítóoldathoz.
Alkalmas gépekhez
Alkalmas nagynyomású tisztító és padlótisztító berendezésekhez. A termék rendkívül
alacsony habzású és gyorsan elkülönül.
A koncentrátum pH-értéke: kb. 13. ( 1:10 – 12; 1:100 – 11 )
Termékellenőrzés
Megjelenik a szakértői szolgáltatások „Salzburg-listáján” a 13/04 tanulmányban
a salzburgi regionális kormányhivatalban levő vízvédelem témakörében
Az OECD* szerint biológiailag könnyen lebontható
Nem veszélyezteti a könnyű folyadékok szétválasztását végző olajszeparátorok hatékonyságát.
*OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
A tisztítószer erősen lúgos. Ezért csak a lúgokra nem érzékeny felületekre alkalmazható. Ne hagyja megszáradni. Az alapos tisztításhoz tiszta vízzel öblítse le. Fagymentes helyen tartandó. Ne használja forró felületeken!
A felsorolt tisztítószerek megfelelnek a következő szabályoknak és előírásoknak:
- BGBL (Német Szövetségi Törvénytár) No. 239/1987 Bizonyos mosószer-összetevők biológiai lebonthatósága és a foszfát-tartalom meghatározása
- ÖNORM B 5106 osztrák szabvány a mosóvíz-újrafeldolgozó rendszerekben felhasználható tisztító- és ápolószerekről (az ÖNORM B 5107 szerint)
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; javasoljuk, hogy minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és felhasználási körülményekre, nem tudunk garantálni egy konkrét alkalmazási eredményt. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Motortisztítás, padlótisztítás, tehergépkocsi tartozékok és ponyva tisztítása, alagúttakarítás stb.
- Motortisztítás: Hígítás: 1:5 (167 ml és 833 ml víz) és 1:15 (63 ml és 937 ml víz) között.
- Műhely padlótisztító kézi és gépi tisztításhoz: 1:50 (20 ml és 980 ml víz) és 1:200 (5 ml és 995 ml víz) között.
- Alagúttakarítás: 1:50 (20 ml és 980 ml víz) és 1:200 (5 ml és 995 ml víz) között.
Autókereskedések, ipari alkalmazások, karbantartó szervezetek, takarító szervezetek, műhelyek stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!