Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3M™ VHB™ nagy teljesítményű ragasztószalag, 5952
Zártcellás akrilát ragasztóanyagból készült kétoldalas ragasztószalag, nagyfokú alkalmazkodóképességgel a ragasztandó felülethez. Összeszorítás nélkül ragaszt össze teljes felületeket, függetlenül attól, hogy simák vagy texturáltak-e.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors és egyszerű tapadás, valamint erős és nagyfokú tartósság
- Anyagok széles köréhez tapad, beleértve a porszórt és a durva/egyenetlen felületeket is
- Kitűnő azonnali tapadás, amely egyszerűsíti a termelési folyamatot, mivel az alkatrészek megmunkálása az összeszerelés után azonnal folytatható
- Nagyfokú alkalmazkodóképesség (kiváló feszítéscsökkentés, enyhe felületi érdesség)
- Nagyon jó időjárás-, UV- és oldószerállóság
- Rezgéscsillapítás
- Kiváló tömítőképesség
- Feszítésmentes tapadás különböző anyagokhoz, elnyeli az erőket
- Hígító, öngyújtó és eltérő anyagok használata lehetséges
- A gyakorlatilag láthatatlan rögzítés biztosítja a sima felületeket
- Alkalmas beltéri és kültéri használatra
Ideális számos kis energiájú felület, porszórt felület, műanyagok (kivéve a lágy PVC-t), illetve üveg ragasztásához. Az alapozók használata sok alkalmazás esetében kihagyható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!