Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3D rápattintható csatlakozó és szabályozó adapterrel Dynapro-csúszka
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szerszám nélküli, integrált 3 dimenziós beállítás
- Felhasználható minimum 224 mm használható hézaggal rendelkező szekrényekhez
- Nagyfokú stabilitás: Dynapro egységekkel használható 70 kg-os terhelésig
A méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Rápattintható csatlakozó és szabályozó adapter ASSY csavarokkal biztosítva, ∅ 3,5 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!