Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3D pánt ∅ 20 mm
Az ajtólap leszerelése, kiékelése vagy kinyitása nélkül három irányban állítható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csak egy szerszám szükséges a pánt beállításához (5-ös kulcsnyílású imbuszkulcs)
Azért, hogy a teljes magasságállítási tartomány elérhető legyen, biztosítani kell felül egy 6 mm-es falchézagot.
Puha- és könnyű fákhoz, mint a jegenyefenyő, erdei fenyő, lucfenyő stb. 8,3 mm-es átmérőjű fúrót javaslunk.
Terhelhetőségi útmutató kb. 2 m magasságú ajtókhoz | ||
Ajtószélesség mm-ben | 2 pánttal | 3 pánttal |
max. 800 | 90 kg | 150 kg |
max. 1000 | 75 kg | 125 kg |
max. 1200 | 60 kg | 100 kg |




A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!