- Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között
- Áram névleges értéke max.: 25 A (2,5 mm2-es huzallal), 16 A (1,5 mm2-es huzallal)
- A csavaros csatlakozások ellenállnak a nagyobb húzó terheléseknek
- A fedélben lévő horony a dugaszolóaljzatban tartja a csatlakozót
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!