Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
3 kamrás lámpacsoport, négyzet alakú, 12 V/24 V
3 kamrás lámpacsoport, négyzet alakú, 12 V/24 V - 1
3 kamrás lámpacsoport, négyzet alakú, 12 V/24 V - 2
3 kamrás lámpacsoport, négyzet alakú, 12 V/24 V - 3
3 kamrás lámpacsoport, négyzet alakú, 12 V/24 V - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

3 kamrás lámpacsoport, négyzet alakú, 12 V/24 V

Univerzális, LED-es kivitel
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
Vörös fényvisszaverő prizmával keretezve



Rögzítőelemmel



Csatlakozó:


0,5 m-es vezetékkel

Megjegyzés

Vezérlőberendezés használata esetén a következő alkalmazandó: 1 LCG szükséges a nehéz tehergépjármű mindkét oldalára (bal és jobb), 1 LCG-hez max. 2 LED lámpa csatlakoztatható.

ADR által bevizsgált


Védettségi osztály: IP6K9K