Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
3/8"-os spiráldugókulcs
3/8"-os spiráldugókulcs - 1
3/8"-os spiráldugókulcs - 2
3/8"-os spiráldugókulcs - 3
3/8"-os spiráldugókulcs - 4
3/8"-os spiráldugókulcs - 5
3/8"-os spiráldugókulcs - 6
3/8"-os spiráldugókulcs - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

3/8"-os spiráldugókulcs

Megfelelő megoldás elkopott csavarok vagy beletört csapok esetében.

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
Finoman megmunkált kúposan spirális profil



3/8”-os behajtás, méret: 8–14 mm



Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső behajtáshoz



Ütvecsavarozókhoz alkalmas



Könnyen kihajthatók az elkopott csavarok és anyák


A kúposan spirális profilnak köszönhetően



Jelentős időmegtakarítás


A felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően



Ideális megoldás menetes rudakhoz vagy menetes csapokhoz


A külső forgatónyomaték állításnak köszönhetően