Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/8"-os spiráldugókulcs
Megfelelő megoldás elkopott csavarok vagy beletört csapok esetében.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
3/8”-os behajtás, méret: 8–14 mm
Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső behajtáshoz
Ütvecsavarozókhoz alkalmas
Könnyen kihajthatók az elkopott csavarok és anyák
A kúposan spirális profilnak köszönhetően
Jelentős időmegtakarítás
A felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően
Ideális megoldás menetes rudakhoz vagy menetes csapokhoz
A külső forgatónyomaték állításnak köszönhetően
Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű/haszongépjármű javító műhelyekbe, lakatos és fémmegmunkáló üzletekbe, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!