Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dugókulcs, 3/8"-os 19 darabos készlet
Dugókulcs TX csavarokhoz, praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, robusztus kialakítás, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Széles választék fémkazettában, 19 részes
- Ez a választék ideális alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők
Számos gyakorlati alkalmazáshoz tökéletes
- 8 rövid dugókulcsbetét külső TX csavarokhoz, E5 és E14 közötti kulcsnyílással
- 8 rövid csavarhúzóbetét TX csavarokhoz, TX15–TX45
- Kardáncsuklóval és hosszabbítóval
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
Erőteljes, hatékony rögzítési művelet
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag fogantyúval rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!