Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/8 colos dugókulcsok 16 darabos készlet
Praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, robusztus kialakítás, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kompakt, 16 darabos alapkészlet masszív fémkazettában
- Ez a készlet egy olyan praktikus alapfelszereltség készlet, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Megfelelő dugókulcsbetétek a leggyakoribb csavarokhoz
- A 3/8 colos készlet 12 db dugókulcsbetétet tartalmaz, 8 és 19 mm közötti kulcsnyílással
- Ezzel a mérettel nagyobb erőkifejtés lehetséges, mint az 1/4 colos szerszámoknál, a forma pedig kompaktabb, mint az 1/2 colos változatoknál
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
- Átkapcsoló tárcsa a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!