Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/8"-os belső kihajtó, hosszú
Megfelelő megoldás elkopott menetű belső hatszög kulcsnyílású és TX csavarok esetében. A legszokványosabb méretek kompakt választékban. Sok más hasonló csavarbehajtáshoz is alkalmazható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
3/8"-os négyszög csatlakozás max. 10 mm-ig
Az előrehaladást karima korlátozza
Ideális mélyen fekvő csavarokhoz
A hosszabb kivitelnek köszönhetően
Jelentős időmegtakarítás
Többé nincs szükség kifúrásra és hegesztésre
Könnyedén meglazíthatók az elkopott menetű belső hatszögű és TX-csavarok
A kúposan spirális profilnak köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!