Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes
Megfelelő megoldás elkopott csavarok vagy beletört csapok esetében.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
3/8"-os behajtás, méret: 8–14 mm
1/2"-os behajtás, méret: 16–21 mm
Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső behajtásokhoz
Ütvecsavarozókhoz alkalmas
Az elkopott csavarok és anyák könnyen kihajthatók
a kúposan spirális profilnak köszönhetően
Rengeteg időt takarít meg
a felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően
Ideális megoldás menetes szárakhoz vagy menetes csapokhoz
a külső forgatónyomaték állításának köszönhetően
Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű/haszongépjármű javító műhelyekbe, lakatos és fémmegmunkáló üzletekbe, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!