Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi dugókulcs, 3/8 col 22 darabos készlet
Praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, multi dugókulcsokkal, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Praktikus, 22 darabos multidugókulcs-választék fémkazettában
- Ez a készlet ideális alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők
Egy szerszám minden feladatra: Multi dugókulcs 5 különböző csavarfajtához
- A tizenkétlapú kimenettel rendelkező rövid dugókulcsok mindegyike illeszkedik a hatszög metrikus, négyszög metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatszög colos és külső TX csavarhajtásokhoz
- A választék 18 kulcsnyílást tartalmaz 6 és 22 mm között
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
Erőteljes, hatékony rögzítési művelet
- A merev hosszabbítók segítségével az erő közvetlenül átvihető, és akár 8°-os szögelfordulás is lehetséges
- A kardáncsukló fékezett, és tartja az adott szöget
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag fogantyúval rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
- Átkapcsoló tárcsa a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!