Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/8 COLOS HOSSZABBÍTÓ
Nagy nyomatékú alkalmazásokhoz készült. A hosszabbítók praktikusak, és lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyek könnyű elérését. Sokoldalú: széles körű felhasználásra alkalmas, az építőipartól és a gépektől kezdve az autóipari és az ipari környezetig.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Króm-vanádium acél
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Biztos fogás
A rúd körüli recézés a matt texturált krómozással párosítva kivételesen jó megfogást biztosít akár zsíros vagy vizes kézzel is.
Tisztán látható jelölések
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő tartozékot – ez nagy előny, ha például gyenge fényviszonyok mellett dolgozik az autó alatt.
Golyóretesz horony
Biztonságosan és megbízhatóan tartja a tartozékot a racsni négyszögletes csapján, így az nem lökődik ki.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!