Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
3/8 colos dugókulcskészlet 19 részes

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

3/8 colos dugókulcskészlet 19 részes

Colos dugókulcs, praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, robusztus kialakítás, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
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
Átfogó készlet fémkazettában, 19 darabos


  • Ez a választék ideális kiegészítő készletet tartalmaz, colos kivitelben, műhelyben való és mobil használatra

  • A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel

  • Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak

  • Azonnal észreveheti, hogy mely eszközök hiányoznak


Számos gyakorlati alkalmazáshoz tökéletes


  • 15 rövid dugókulcs 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8 colos hatszög csavarokhoz

  • Kardáncsuklóval és egy-egy 125 mm-es és 250 mm-es hosszabbítóval

  • Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő


Erőteljes, hatékony rögzítési művelet


  • A racsni ergonomikus, robusztus műanyag fogantyúval rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez

  • A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható

  • A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • A felületek krómozottak és polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit