Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dugókulcs, tizenkétlapú, 3/4 colos 15 darabos készlet
Metrikus dugókulcs, praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, robusztus kialakítás, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Praktikus, 15 darabos készlet masszív fémkazettában
- Ez a készlet olyan speciális felszerelést tartalmaz, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Számos gyakorlati alkalmazáshoz tökéletes
- Tíz rövid dugókulcsbetét 22 és 50 mm közötti kulcsnyílással
- Bedugható nyéllel és kardáncsuklóval
- Ez szinte minden csavarozási feladatra alkalmassá teszi
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbítók (két nagyon hosszú változatban kapható, 200 mm-es és 400 mm-es) segítségével az erő közvetlenül átvihető
- A T-nyél lehetővé teszi a nagyon szoros csavarok meglazítását
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!