A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/4"-os nyomatékkulcs áttolható menesztős racsni-irányváltással
Hosszú nyomatékkulcs 3/4 colos hatszög csatlakozással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Precíz meghúzás nagyon nagy, ±3%-os jelzési pontossággal, a szabványban előírtnál is pontosabban
- Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz
- Könnyen leolvasható skála a pontos beállításhoz
- Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával
- Megfelel a DIN EN ISO 6789-1:2017 szabvány nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó követelményeinek
- A hosszabbító (csak 071471 25 esetében) jelentős áttételt biztosít
- Sokoldalúan használható a balra és jobbra irányú meghúzás közötti egyszerű váltásnak köszönhetően
- Robusztus szállítódobozzal a biztonságos tároláshoz
- Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal
- A 071471 25 cikkszámú termék 1750 mm-es teljes hosszát az 1250 mm-es nyomatékkulcs és az 500 mm-es hosszabbító teszi ki, amely csak a 071471 25 cikkszámú termék tartozéka
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
A hosszú nyomatékkulcs alkalmas különböző alkalmazásokhoz az autóiparban, a gépgyártásban, a nehéziparban, a közlekedési ágazatban és a faszerkezetek építésében. Minden olyan esetben, amikor az anyák és csavarok pontos, meghatározott nyomatékra történő meghúzása szükséges.
Használat után pihentesse a rugót, állítsa be a legkisebb nyomaték értéket
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!