Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
2K kávahab Fast

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

2K kávahab Fast

Gyorsan kikeményedő ajtókeret beépítő hab
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
Gyorsan teljesen megkeményedik; rendszer 15/30/90


  • A vágás 15 perc után lehetséges

  • Végső terítés 30 perc után

  • Terhelhetőség 90 perc után


Mérettartó hab


Előnyök:


A keményedési fázis alatt és után nem szükséges nyomás.



Jó tapadási jellemzők


Előnyök:


Jó tapadás az építőiparban található különböző felületeken.



Nagyon kiadós


Előnyök:


440 ml-es töltési térfogat – egy flakon tovább tart.

Megjegyzés
  • Tartsa be a 4 perces felhasználhatósági időt. Ennek elmulasztása esetén a flakon szétdurranhat. A felesleges anyagot mindig habosítsa – ne hagyja a flakonban.

  • Használat közben a flakon hőmérséklete nem haladhatja meg a +25 °C-ot.

  • Az alkotórészeknek elegendő belső stabilitással kell rendelkezniük, és helyesen és szakszerűen kell őket tervezni.

  • Kerülje az alkalmazásokat gázblokkoló komponensekkel vagy dugaszolóaljzatokkal együtt. Ha szükséges, végezzen saját vizsgálatokat.

  • Ajtókeretek beszerelésekor szakszerűen terítse el 30 percig