Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
2K többcélú dübel, SHARK® TWIST Egy dübel. Nyolc csomó.
Az innovatív, többcélú dübel a teljesítményt, a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést kombinálja, ezáltal a lehetséges alkalmazások széles skáláját kínálja.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az innovatív, többcélú dübel a teljesítményt, a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést kombinálja, ezáltal a lehetséges alkalmazások széles skáláját kínálja.
Gyors, flexibilis beszerelés
- Egyszerű: Egy ujjal szintbe állítható, kalapácsra nincs szükség
- Gyors: A csavar behelyezése nagyon egyszerű
- Sokoldalú: Facsavar menetekhez és metrikus menetekhez
- Flexibilis: Mindegyik dübelméret többféle csavarátmérővel kombinálható
Nagyfokú biztonság
- Innovatív: 8-szoros csomózódás rendkívül nagy érintkezési felülettel
- Ellenőrzött: Bevizsgált, rendkívül nagy teherbírás
- Optimalizált: Alacsony meghúzási nyomaték és nagy túlnyomaték
- A dübel nem fordul el a furatban
- Tanúsított: ETA-értékelés dübelekre statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban és falazatban, az ASSY®-D csavarral együtt használva
Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek
- UV-álló < 6 hétig
- Halogén- és szilikonmentes
EXTRA: A SHARK® TWIST típus speciális műanyag összetételének köszönhetően még a metrikus menetű csavarok és csapszegek is problémamentesen becsavarhatók, például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett elemeihez való menetes szerelvények vagy menetes szárak, illetve metrikus csavarok
ETA-12/0042
ETA-12/0042
- Univerzális műanyag dübel
- Használható betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába, függőlegesen perforált téglába, üreges mészhomok téglába, gázbetonba, gipszkartonba, gipsz rostlemezbe
- Alkalmas könnyű és közepes terhek rögzítéséhez, mint például karnisok, fali polcok, könnyű függesztett szekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák és mozgásérzékelők
- Alkatrészek rögzítéséhez fa- vagy forgácslapcsavarral
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!