Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel
Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egy dübel. Nyolc csomó.
- A dübel egy ujjal szintbe állítható, kalapácsra nincs szükség
- Könnyű becsavarozni, ami gyors szerelést tesz lehetővé
Univerzális használatra
- Alkatrészek rögzítéséhez csavarral, facsavarral és metrikus menettel
- Mindegyik dübelméret többféle csavarátmérővel kombinálható
Magas szintű biztonság
- Nyolcszoros csomózódás rendkívül nagy érintkezési felülettel, amely biztos tartást nyújt
- Nagy dübelenkénti terhelhetőség statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban és falazatban, az ASSY-D dübelcsavarral együtt használva, ETA-értékeléssel jóváhagyva, a nagyobb biztonság érdekében
- Alacsony meghúzási nyomaték és nagy túlnyomaték
- A túlhúzás elleni védelem meggátolja a dübel túlfeszítését a furatban
Tartós és ellenállóképes
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek
- UV-sugárzással szemben akár hat hétig ellenálló
Rögzítési lehetőségek széles köre
- Ideális könnyű és közepes terhek rögzítéséhez
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
További előnyök
- A SHARK TWIST típus speciális műanyag összetétele miatt még a metrikus menetű csavarok is problémamentesen becsavarhatók, például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett elemeihez való menetes szerelvények vagy menetes csapok, illetve metrikus csavarok
ETA-22/0877
A szereléshez az ASSY-D dübelcsavart javasoljuk.
ETA-22/0877
- Univerzális műanyag dübel
- Használható betonban, tömör téglában, tömör mészhomok téglában, függőlegesen perforált téglában, üreges mészhomok téglában, gázbetonban, gipszkartonban, gipszrost lemezben
- Alkalmas könnyű és közepes terhek rögzítéséhez, mint például karnisok, fali polcok, könnyű függesztett szekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák és mozgásérzékelők
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!