Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Motortömítő
Motortömítő - 1
Motortömítő - 2
Motortömítő - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Motortömítő

Szilárd tömítések helyettesítéséhez a motor körül, nyomás alatt álló tartályoknál, valamint csavarkötéseknél.
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
Nagyfokú hőállóság


Akár 280 °C hőmérsékletig megbízhatóan tömít.



Körülbelül 700 bar-ig nyomásálló


Nagynyomású vezetékeknél és tartályoknál szintén alkalmazható.



Kiváló tapadás


Fémen kívül üveg és kerámia felületeket is tartósan és biztosan tömít.



Jó alkalmazkodóképesség


  • Egyenetlen felületekre is alkalmas

  • Teljes mértékű tömítés érhető el


Tartósan elasztikus


Megakadályozza a pl. rezgések és az ütések okozta terhelés miatti leválást



Véd a korróziótól


Tökéletesen kitölti a hézagokat.



Szilikon- és oldószermentes



DOS-rendszer:


  • Praktikus egykezes használat, az ötletes csavaros zárnak köszönhetően

Egy kéz mindig szabad marad.


  • Fokozatmentesen állítható adagolórendszer

Az adagolás a felhasználás módjához igazítható, valamint a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők.


  • Nem marad anyag az adagolócsőben

Optimalizált költségek a jóformán maradékmentes kiürítésnek köszönhetően

Megjegyzés

Hengerfejtömítésként nem alkalmazható. Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: polivinil, ABS, SAN, poliszulfon, PVC, polikarbonát, polisztirol és festett felületek.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.


Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!