Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1K kombinált kútgyűrű hab
Egykomponensű speciális hab kombinált biztonsági szeleppel alkatrészek ragasztásához és tömítéséhez általános mérnöki használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kombinált szelepes technológia (2 az-1-ben)
- Pisztoly illetve adapter habként is használható
- A pisztoly meghibásodása esetén sem kell megszakítani a munkát
Helyettesíti a munkaerő- és időigényes habarcs felvitelt
Egyszerű alkalmazás, időt és költséget takarít meg. Kézreálló és praktikus felhasználás.
Vízzáró kötés
- Vízzáró képesség 0,5 bar-ig bevizsgálva (MFPA Lipcse, vizsgálati jelentés száma PB2.4/06-492-2)
- Felhabosodik, és még a legkisebb résekbe is behatol, ezáltal tömítve azokat
Nagyfokú tartóssága miatt széleskörűen felhasználható
- Ellenáll:
Benzinnek, olajnak, víznek
Kommunális szennyvíznek
Fekáliának
Vegyi anyagoknak való szokásos kitételnek
Minden, a talajban normál körülmények között előforduló baktériumnak és savaknak
Környezetbarát
A hajtógáz nem tartalmaz fluorozott szénhidrogéneket (PFC- és HFC-mentes). Megfelel az EC 842/2006 direktíva feltételeinek.
Száraz, hűvös helyen tartandó. Tárolja a palackot álló helyzetben, hogy megakadályozza a szelep károsodását. Az alkalmazás során viseljen kesztyűt, mivel a friss hab erősen tapadós. Óvja a díszes felületeket a szennyeződéstől; az egymás melletti felületeket fedje be ragasztószalaggal/fóliával. A kezeléssel és a biztonsággal kapcsolatos további információkért lásd az EK biztonsági adatlapot. Háztartási hulladékkal együtt kidobni tilos! A kanna összegyűjtése és újrafelhasználása a PDR rendszeren keresztül történik.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Aknaelemek (melyek eleget tesznek a DIN 4034 2. részében foglaltakkal) közötti illesztések gyors és egyszerű kitöltéséhez, valamint kútaknák, szennyvízcsatornák bemeneti aknáinak és hajlított csatlakozásainak, házi szennyvíztisztító rendszereknek és épületek csőkötéseinek tömítéséhez és összekapcsolásához. Megtapad betonon, falazaton, kövön, gipszvakolaton, faanyagon, üvegszálas cementen, fémen, számos műanyagon, pl. polisztirolon, PUR keményhabon, poliészteren, kemény PVC-n (kivéve a polietilént és a szilikongumit).
A felület legyen száraz, fagymentes, legyen nagy fokú méretállósága és legyen por-, szennyeződés-, olaj-, zsír-, formaleválasztó- és különálló részektől mentes. Vízzel enyhén nedvesítse be a felületet.
Pisztoly használata:
Felhasználható PURLOGIC Xpress (cikkszám: 0891 152 4) és PURLOGIC COMBIpress (cikkszám: 0891 152 6) használatával. Egyéb típusú pisztolyok nem kompatibilisek!
Csavarja a palackot szorosan a pisztolyra és erőteljesen rázza fel a palackot a pisztollyal együtt legalább 30 másodpercig. Egyenletesen vigye fel a kútgyűrű habot a kávára.
Könyökadapter használata:
Csavarja a könyökadaptert a szelepre, és rázza a palackot erőteljesen legalább 30 másodpercig. Egyenletesen vigye fel a kútgyűrű habot a kávára.
A következő kútgyűrűt 10 percen belül be kell állítani. Ne vágja le vagy ne kenje el a kútgyűrűből kiduzzadó habot. A felesleges mennyiségű friss habot azonnal távolítsa el PU-tisztítóval; a már megszilárdult habot csak mechanikus úton lehet eltávolítani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!