- Húzásmentesítővel
- 15 krimpelt csatlakozóval (12 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2)
ADR által jóváhagyott, TÜV által tanúsított, ISO 12098 szabványnak megfelelő
A vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatok csatlakoztatásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!