15 krimpelt csatlakozóval (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)
Két különböző gumi tömítéssel együtt max. 15 mm átmérőjű tömlővezetékekhez vagy ND13 (névleges átmérő) hullámos csőhöz
ADR által jóváhagyott, TÜV által tanúsított, ISO 12098 szabványnak megfelelő
A vontató járműre, valamint az utánfutóra vagy a kétkerekű utánfutóra felszerelve
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!