Menetes csatlakozó gumi tömítéssel
Védelmet nyújt fröccsenő víz és kosz ellen
9,0 mm–11,5 mm-es átmérőjű vezetékekhez alkalmas menetes csatlakozó
Bajonettcsatlakozós rendszerrel
Az ISO 11446 szabványnak megfelelő csatlakozó jelölések
Nagyobb húzó terheléseknek ellenálló csavaros csatlakozások
Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között
Áram névleges értéke: max. 25 A (2,5 mm²-es huzallal)
ISO 11446 szabványnak megfelelő
Utánfutóra szerelve
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!