Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PURLOGIC PU-HAB RAGASZTÓANYAG
Poliuretán alapú szórható szupergyors ragasztó
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Egykomponensű poliuretán ragasztóanyag, szuper erős, használatra kész
- Erőteljes tapadás a kötés első pillanatától, még alacsony hőmérsékleten is
- Kiváló tapadás a legtöbb anyaghoz és felülethez az építőiparban, az üveggyapot, az ásványgyapot, a szilikon, a PE, PP és PTFE kivételével
- Pontos és gazdaságos adagolás
- Gyors és egyszerű használat, valóban időt takarít meg
- Alkalmas függőleges felületeken történő kötéshez
- Gyorsan, zsugorodás nélkül szárad
- Kis tágulás a ragasztandó panelek és alkatrészek gyors és megbízható beállítása érdekében
- Jó mechanikai szilárdság, valamint hő- és hangszigetelés
- Rugalmas, nem morzsolódik
- Oldószermentes a kényelmes munkavégzéshez
- Ellenáll az oldószereknek, festékeknek és egyéb vegyszereknek
- Nem érzékeny az öregedésre
- Korhadásálló. Jó penészállóság
- Nem UV-álló
Veszélyes áru. Kövesse a felhasználási óvintézkedéseket
Többcélú ragasztó külső és belső hőszigetelőlapok tartós, gazdaságos és hatékony rögzítésére. Száraz falburkolatok, gázbeton, belső nem teherhordó falak, válaszfalak stb. rögzítésére is alkalmas. Tapad minden szabványos építési felülethez, mint pl. beton, vakolat, tégla, kő, fa, parafa, acél, horganyzott acél, merev PVC, bitumenes felületek, extrudált és expandált polisztirol, üvegszál stb. Elektromos elosztódobozok szereléséhez is használható
Használat előtt erőteljesen rázza fel a sprayt (kb. 30 másodpercig). Csavarja a pisztolyt a spray szelepére. Először takarjon le minden felületet a munkaterület körül. Zsírtalanítsa és tisztítsa meg a kezelendő felületeket. Rendszeresen rázza fel a sprayt az alkalmazás során. Minden ragasztóanyag, amely nem keményedett ki, a megfelelő termékkel vagy némi acetonnal eltávolítható. A kikeményedett ragasztót csak mechanikus eszközökkel lehet eltávolítani
Szigetelőlapok
A legjobb eredmény elérése érdekében tartsa a pisztolyt kb. 1–2 cm távolságra a ragasztandó felülettől. A ragasztót 30 mm vastag sávokban, függőleges csíkokban, a kontúrokon és W alakú formában kell felhordani, legalább 3 cm-re az éltől. Ellenőrizze, hogy a felület legalább 40%-át ragasztóanyag borítsa, amikor a lapot a felületre nyomja. A könnyű lapok azonnal, várakozás nélkül felragaszthatók. Nehezebb anyagoknál, az időjárási viszonyoktól függően, várjon 4–8 percet a felragasztás előtt. Ezután helyezze a felszínre ragasztandó lapot vagy alkatrészt, és nyomja erősen 30 másodpercig vagy 1 percig. Ellenőrizze az elhelyezkedést, és ha szükséges, állítsa be megfelelő szerszámmal. Bizonyos esetekben szükség lehet ideiglenes kiegészítő mechanikai rögzítésre
Nem teherhordó falak
Tégla, gázbeton, kő, granulált salaktégla ragasztása kizárólag nem teherhordó falak készítéséhez. Vigye fel a ragasztót vízszintesen, 30 mm-es sávokban. Nincs szükség várakozási időre
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!