A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi dugókulcs, 1/4 col 34 darabos készlet
Praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
34 db többféle hajtású dugókulcsbetétet tartalmazó praktikus készlet fémkazettában
- Ez a készlet ideális alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik
Egyetlen szerszám minden feladathoz: többféle hajtású dugókulcsbetétek öt különböző fejtípushoz
- A rövid, tizenkétlapú dugókulcsbetétek mindegyike illeszkedik a hatszög metrikus, négyszög metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatszög colos és külső TX csavarfejekhez
- A választék 12 kulcsnyílást tartalmaz 4 és 14 mm között
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
- A készletet a 15 bithez gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal rendelkező adapter egészíti ki
- A rövid bitek a legtöbb csavartípushoz alkalmasak: PH, sliccelt, hatszögletű betét és TX
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A flexibilis hosszabbító lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető csavarok elérését is
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását
- Az átkapcsoló kar használható a jobbra és balra történő forgás közötti átváltáshoz, lehetővé téve az egykezes működtetést
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!