Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4 COLOS DUGÓKULCS KÉSZLET, 40 RÉSZES
Sokoldalúság és méretezhetőség: a leggyakrabban használt tartozéktípusok kombinációja az ipari karbantartás, az építőipari projektek, az autójavítás és a bútor-összeszerelés területén történő alkalmazások széles köréhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Króm-vanádium acél (dugókulcsbetétek, hosszabbítók és racsnik)
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Tisztán látható jelölések (a dugókulcsbetéteken)
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő dugókulcsbetétet – ez nagy előny, ha például gyenge fényviszonyok mellett dolgozik az autó alatt.
Golyóretesz horony (dugókulcsbetétek)
A készlet dugókulcsbetétei golyóretesz horonnyal vannak ellátva. Lehetővé teszi a dugókulcsok biztonságos és stabil rögzítését a racsni négyszögletes csapján, és nem lökődnek ki.
Biztos fogás (dugókulcsbetétek)
A dugókulcsbetétek csészéje körüli recézés a matt texturált krómozással párosítva kivételesen jó megfogást biztosít akár zsíros vagy vizes kézzel is.
Precíziós kivitel (dugókulcsbetétek)
A dugókulcshajtás alacsony hézagmagassága lehetővé teszi a gyors irányíthatóságot, és a jó fogást, hogy a kötőelemek lapos oldalára fejtsen ki nyomatékot, ne pedig a sarkaira. Támogatja a lekopott, lekerekedett sarkú csavarok elforgatását is, és csökkenti a befagyott kötőelemeken a megcsúszást.
2K markolat (racsni)
A 2K a „2 komponensű” rövidítése. Egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag, a TPR (hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. Párnázott és jól tapadó markolatot biztosít, amely hosszabb használat során garantálja a kényelmet, még zsíros kéz esetében is.
Hátsó gyorskioldó gomb (racsni)
megkönnyíti az apró, nehezen megfogható dugókulcsbetétek cseréjét. Támogatja a dugókulcsbetét leoldását a szerszám felületéről, így kényelmesen cserélheti a betéteket a különböző méretű kötőelemekhez anélkül, hogy kézzel kellene lehúznia a betétet.
Irányváltós kar (racsni)
Nagyobb kényelem: az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba történő átállítás egykezes működtetéssel.
72 fogas fogaskerék (racsni)
A szerszám fején található, és segít a felhasználóknak még a legszűkebb helyen is (például a féken végzett munka során az autó kerékagyában) a kötőelemmel dolgozni, mivel mindössze 5 fokos forgás szükséges a kötőelemen való haladáshoz, akár meghúzásról, akár lazításról van szó.
ORSY fúvott műanyag koffer
A Wurth exkluzív kialakítása tökéletesen illeszkedik az ORSY rendszerhez: további kényelmet biztosítva tárolóhely-megtakarítást tekintve a Wurth rendszeres vásárlói számára, akik már használják ezt a rendszert.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!