Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4 colos dugókulcsok 27 darabos készlet
Praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, többfunkciós gömbfejű racsnival, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Többfunkciós választék, 27 darabos, masszív fémkazettában
- Ez a készlet ideális alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik
Megfelelő dugókulcsbetétek a leggyakoribb csavaros csatlakozásokhoz
- Az 1/4 colos készlet kilenc db dugókulcsot tartalmaz, 6 és 14 mm közötti kulcsnyílással
- A 13 rövid bit a legtöbb csavartípushoz alkalmas: PH, sliccelt, hatszögletű betét és TX
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
3 az 1-ben: Többfunkciós gömbfejű racsni
- A racsni hagyományos racsniként, csavarhúzóként és T-nyélként is használható
- Az ergonomikus nyél egyenes vagy 90°-os szögben állítható T-nyélként használható
- A 72 fogas mechanizmus kis, 5°-os ívmozgást tesz lehetővé, és 270°-kal elforgatható a csuklóban
- A négyszög csatlakozás különösen robusztus és tartós
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!